TEFAL - Fritteuse 2100W 2kg Thermostat 150-190G ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FR4800
Anschlusswert - 2100 W
Bauform - Standgerät
Ölablass-Möglichkeit - Nein
Filterart - Aktivkohle-Filter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3045386375752
Sonepar Artikelnummer
121071707
Hersteller Artikelnummer
FR4800
Hersteller Typ
FR4800
Hersteller Artikel Nr.:
FR4800
Anschlusswert:
2100 W
Bauform:
Standgerät
Ölablass-Möglichkeit:
Nein
Filterart:
Aktivkohle-Filter
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
351 mm
Höhe:
379 mm
Tiefe:
406 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
4.210 kg


