Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Fritteuse 800g Öl:2L Edelstahlschüssel ed-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Fritteuse 800g Öl:2L Edelstahlschüssel ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR7016

  • Füllmenge Öl - 2 l

  • Anschlusswert - 2300 W

  • Bauform - Standgerät

  • Frittiersystem - Kaltzone

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386378692

Sonepar Artikelnummer

121021992

Hersteller Artikelnummer

FR7016

Hersteller Typ

FR 7016

Hersteller Artikel Nr.:

FR7016

Füllmenge Öl:

2 l

Anschlusswert:

2300 W

Bauform:

Standgerät

Frittiersystem:

Kaltzone

Automatischer Korblift:

Nein

Fassungsvermögen Frittiergut:

800 g

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Nein

Ölablass-Möglichkeit:

Ja

Filterart:

Permanentfilter

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

3.650 kg

TEFAL Oleoclean Compact. Frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung: Optimale Frittiertemperatur wird nach Zugabe des Frittierguts in kürzester Zeit wieder erreicht (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzone unter dem Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten: das Öl bleibt länger frisch und behält seine Qualität, Automatische Öl-/ Fett-Filterung und praktische Aufbewahrung: Öl wird automatisch in den Aufbewahrungsbehälter abgelassen und dabei gefiltert, Sicherheit und Komfort dank Oleoclean-Technologie (keine Berührung mit dem Öl / Fett), Komplett zerlegbar und leicht zu reinigen, Deckel, Frittierbehälter, Frittierkorb und Gehäuse sind spülmaschinengeeignet, Herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl, Thermokunststoffgriffe, Deckel mit Permanent-Filter und großem Sichtfenster (spülmaschinengeeignet), Ein-/Aus Schalter, Regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Kabelaufwicklung, Farbe Edelstahl/Schwarz, Fassungsvermögen: 800 g Fettfüllmenge: 2,0 L, Technische Merkmale: 1.500 W / 220,240 V / 50,60 Hz, Kabellänge: 0,9 m