Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Handmixer 300W 5Stufen Turbo sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Handmixer 300W 5Stufen Turbo sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HT3108

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 300 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661149078

Sonepar Artikelnummer

120972753

Hersteller Artikelnummer

HT3108

Hersteller Typ

HT3108

Hersteller Artikel Nr.:

HT3108

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

300 W

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.030 kg

TEFAL Quick Mix Handmixer. 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl (spülmaschinengeeignet). 5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurftaste, Farbe Schwarz, Technische Merkmale, 300 Watt