Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Handmixer 500W 5Stufen Turbo Mixb. Kunstst.-Pürrierst. ws-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Handmixer 500W 5Stufen Turbo Mixb. Kunstst.-Pürrierst. ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HT4611

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667243947

Sonepar Artikelnummer

120954967

Hersteller Artikelnummer

HT4611

Hersteller Typ

HT 4611

Hersteller Artikel Nr.:

HT4611

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

500 W

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.140 kg

TEFAL Handmixer Prep´Mix+. 500 Watt-Motor, Schiebeknopf mit 5 Geschwindigkeiten + Turbo. Zubehör: 2 Schneebesen aus Edelstahl, 2 Knethaken aus Edelstahl, Kunststoff Pürierstab, Messbecher, Auswurftaste, Farbe Weiß/schwarz