Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Heißluftfritteuse 1500W 1.2kg sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Heißluftfritteuse 1500W 1.2kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ7228

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Frittiersystem - rotierend

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 1200 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380017641

Sonepar Artikelnummer

120708607

Hersteller Artikelnummer

FZ7228

Hersteller Typ

FZ 7228

Hersteller Artikel Nr.:

FZ7228

Anschlusswert:

1500 W

Bauform:

Standgerät

Frittiersystem:

rotierend

Fassungsvermögen Frittiergut:

1200 g

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

303 mm

Höhe:

238 mm

Tiefe:

433 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

4.080 kg

TEFAL ActiFry Extra schwarz. Heißluft-Zirkulation: schonendes Garen des Frittierguts bis 220°C mit automatischer Temperaturkontrolle. Die schnelle Heißluft-Zirkulation ermöglicht Frittieren und Braten ohne Austrocknen. Dual Motion Technology mit rotierendem Rührarm: Automatisches Rühren und Umwälzen ohne Anbrennen, gleichmäßiges Verteilen des wenigen Öls. Ohne Schütteln, ohne Dabeistehen. Intelligente Temperaturregulierung und High Speed Luftzirkulation für 100% knusprige Garergebnisse, High Speed AirFlow: Bis zu 2x schnellere Garergebnisse, Sichere Bedienung & komfortable Reinigung: frittieren ohne heißes Ölbad, kein Ölmanagement notwendig, Autostopp bei Öffnen des Deckels, Praktische Timer, Funktion für bis zu 60 Minuten mit Signalton, Keine Spritzer von Fett oder Soße beim Garen, Einfache Reinigung: sämtliche Bestandteile (außer Basis) herausnehmbar und spülmaschinengeeignet, Weitere Grundausstattung: Garbehälter mit kratzfester Antihaftversiegelung. Keramik auf Siliciumbasis (RESISTANT S-Technologie), Hochwertiges Design mit Glasdeckel, Einfaches Display, intuitives Bedienfeld, Verstellbare Temperatur für präzise Kochergebnisse, Wärmeisoliertes Gehäuse, Dosierlöffel für Öl, Made in France, Kapazität: 1,2 kg, Farbe: schwarz, Technische Merkmale: 1.500 Watt, Spannungsfrequenz: 220,240 V / 50,60 Hz