Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Heißluftfritteuse EasyFry 2020W 7L 8Prog Warmh. antihaft sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Heißluftfritteuse EasyFry 2020W 7L 8Prog Warmh. antihaft sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EY8328

  • Anschlusswert - 2020 W

  • Bauform - Standgerät

  • Mit Sichtfenster - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387298890

Sonepar Artikelnummer

121372883

Hersteller Artikelnummer

EY8328

Hersteller Typ

EY8328

Hersteller Artikel Nr.:

EY8328

Anschlusswert:

2020 W

Bauform:

Standgerät

Mit Sichtfenster:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

376 mm

Höhe:

381 mm

Tiefe:

376 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.200 kg

Die Easy Fry Infrared ist mit Infrarot-Technologie und Unterhitze ausgestattet und sorgt so für gleichmäßige Ergebnisse: außen knusprig durch schnelles, gleichmäßiges Anbraten - und innen herrlilch zart! Erleben Sie kürzere Garzeiten und ein großzügiges Fassungsvermögen - ideal für die ganze Familie. Ob ein saftiges Brathähnchen oder goldene, knusprige Pommes - alles ist möglich!