Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Heißluftfritteuse EasyFry Compact 1300W 3L 10Prog. antihaft sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Heißluftfritteuse EasyFry Compact 1300W 3L 10Prog. antihaft sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EY1458

  • Füllmenge Öl - 3 l

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Bauform - Standgerät

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 500 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387291020

Sonepar Artikelnummer

121368143

Hersteller Artikelnummer

EY1458

Hersteller Typ

EY1458

Hersteller Artikel Nr.:

EY1458

Füllmenge Öl:

3 l

Anschlusswert:

1300 W

Bauform:

Standgerät

Fassungsvermögen Frittiergut:

500 g

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Nein

Ölablass-Möglichkeit:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

230 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

2.950 kg

Genießen Sie köstliche und Mahlzeiten zu Hause mit einer einfach zu bedienenden Heißluftfritteuse, die im Handumdrehen perfekte knusprige Ergebnisse liefert! Diese kompakte Heißluftfritteuse mit fortschrittlicher Heisslufttechnologie für schnelles Garen mit wenig oder gar keinem zusätzlichen Öl verfügt über 10 automatische Garprogramme für absolute Vielseitigkeit. Entdecken Sie ein müheloses Garerlebnis – von perfekt knusprigen Pommes Frites über Gemüse bis hin zu Desserts. Tefal Easy Fry Compact spart dabei bis zu 70 % Energie und erzielt 39 % schnellere Ergebnisse im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen.