Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Kaffeeautomat 10-15T 1000W Glaskanne Abschaltautom. sw-gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kaffeeautomat 10-15T 1000W Glaskanne Abschaltautom. sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM5S18

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 15

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387297398

Sonepar Artikelnummer

121368135

Hersteller Artikelnummer

CM5S18

Hersteller Typ

CM5S18

Hersteller Artikel Nr.:

CM5S18

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

15

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 V

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

240.7 mm

Höhe:

327.5 mm

Tiefe:

209.2 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.620 kg

Mit der Subito Filterkaffeemaschine beginnt Ihr Frühstück genauso schnell wie stilvoll. Modern, praktisch, leicht zu befüllen und zu reinigen – Subito bereitet bis zu 15 kleine Tassen (oder 10 große) zu und ist damit perfekt für die ganze Familie. Und dank des permanenten und praktischen wiederverwendbaren Filters können Sie auf Einwegfilter verzichten.