Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Kaffeeautomat 15T 1000W 1.25L Glaskanne sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kaffeeautomat 15T 1000W 1.25L Glaskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM2M08

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 15

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387290252

Sonepar Artikelnummer

121108439

Hersteller Artikelnummer

CM2M08

Hersteller Typ

CM2M08

Hersteller Artikel Nr.:

CM2M08

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

15

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

284 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.300 kg

TEFAL Morning Design-Kaffeemaschine. Elegante Design Filterkaffeemaschine aus Matten-Elementen, Glaskanne mit 1,25 l Fassungsvermögen, Kapazität für 10 bis 15 Tassen, Schwenkfilter, Warmhaltefunktion mit anschließender Auto-Abschaltung nach 30 min., Tropf-Stopp, Wassertank mit Sichtfenster, Abnehmbarer schwenkbarer Filterhalter: einfache Reinigung, Farbe: Fair Grey, Technische Merkmale: 1.000 Watt, Komplettieren Sie das Set mit dempassenden Wasserkocher KO2M0B und Toaster TT2M1B