Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Kaltz.Fritteuse 3000W 1kg 4L Thermostat emaille si

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kaltz.Fritteuse 3000W 1kg 4L Thermostat emaille si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR5030

  • Füllmenge Öl - 4 l

  • Anschlusswert - 3000 W

  • Bauform - Standgerät

  • Frittiersystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386379750

Sonepar Artikelnummer

120569387

Hersteller Artikelnummer

FR5030

Hersteller Typ

FR 5030

Hersteller Artikel Nr.:

FR5030

Füllmenge Öl:

4 l

Anschlusswert:

3000 W

Bauform:

Standgerät

Frittiersystem:

sonstige

Fassungsvermögen Frittiergut:

1000 g

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Nein

Filterart:

Metall-Dauerfilter

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

3.740 kg

TEFAL Fritteuse FAMILY PRO ACCESS. Semi-professionelle Fritteuse mit Kühlzonen-Technologie: Unter dem Heizelement ist die Temperatur deutlich niedriger. Dies ist eine so genannte Kühlzone. Krümel und Bratreste bleiben in der Kühlzone. Profi-Ergebnisse dank Kühlzonen-Technologie, Komplett zerlegbar und leicht zu reinigen, Herausnehmbarer Frittierbehälter, emailliert, Termokunststoffgriffe, Kunststoffdeckel (spülmaschinengeeignet) mit Filter, Regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Kabelaufwicklung, Sicher und sauber: Kein Berühren mit dem Öl/Fett Material: Edelstahl/Kunststoffdeckel, Fassungsvermögen: 1,3 kg (800 g Pommes frites), Öl-Volumen: 4,0L, Technische Merkmale: 3000 W