Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Kontaktgrill 2000W 29x26cm antihaft. Panini edst-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kontaktgrill 2000W 29x26cm antihaft. Panini edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC271D10

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380026384

Sonepar Artikelnummer

121366733

Hersteller Artikelnummer

GC271D10

Hersteller Typ

GC271D10

Hersteller Artikel Nr.:

GC271D10

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

290 mm

Tiefe der Grillfläche:

260 mm

Breite:

366 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

337 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.000 kg

2-in-1-Gerät zum präzisen und einfachen Kochen von Mahlzeiten! Genießen Sie köstliche Paninis und leckere Grillgerichte, die mit einem einzigen, einfach zu bedienenden Gerät zubereitet werden! Von köstlich gebratenem Fleisch über gegrilltes Gemüse bis hin zu Panini und vielem mehr - Inicio bietet eine große Vielseitigkeit. Diese 2-in-1-Kombination von Paninitoaster und Grill heizt im Handumdrehen auf und gart – für schnelle, einfache Mahlzeiten voller Geschmack. Und wenn Sie fertig sind, könnte das Aufräumen und Aufbewahrung nicht einfacher sein!