Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Kontaktgrill 2000W 29x26cm antihaft. Panini Thermostat ed-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kontaktgrill 2000W 29x26cm antihaft. Panini Thermostat ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC272D10

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380026230

Sonepar Artikelnummer

121366734

Hersteller Artikelnummer

GC272D10

Hersteller Typ

GC272D10

Hersteller Artikel Nr.:

GC272D10

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

sonstige

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite der Grillfläche:

290 mm

Tiefe der Grillfläche:

260 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.100 kg

2-in-1-Gerät zum präzisen und einfachen Kochen von Mahlzeiten! Genießen Sie köstliche Paninis und leckere Grillgerichte, die mit einem einzigen, einfach zu bedienenden Gerät zubereitet werden! Von perfekt gebratenem Fleisch bis hin zu gegrilltem Gemüse, Paninis und vielem mehr sorgt der Inicio Adjust mit seinem 3-stufigen Thermostat für absolute Vielseitigkeit und präzise Ergebnisse. Diese 2-in-1-Kombination von Paninitoaster und Grill heizt im Handumdrehen auf und gart – für schnelle, einfache Mahlzeiten voller Geschmack. Und wenn Sie fertig sind, könnte das Aufräumen und Aufbewahrung nicht einfacher sein!