Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Kontaktgrill 3in1 2200W 800cm² BBQ Panini Thermostat edst-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Kontaktgrill 3in1 2200W 800cm² BBQ Panini Thermostat edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC520D

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85166070

  • Gewicht - 6.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380028340

Sonepar Artikelnummer

121368248

Hersteller Artikelnummer

GC520D

Hersteller Typ

GC520D

Hersteller Artikel Nr.:

GC520D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.400 kg

Verbessern Sie Ihre Kochkünste zu Hause mit SuperGrill 3in1 XL. Verwenden Sie ihn als Kontaktgrill für Fleisch, Gemüse und Sandwiches, die jedes Mal gelingen, öffnen Sie ihn um 180°, um Ihren SuperGrill in einen Barbecue-Grill zu verwandeln, oder verwenden Sie die Backofenposition zum Braten und Aufwärmen. Entdecken Sie erstaunliche, vielseitige Mahlzeiten – perfekt zum Teilen mit Familie und Freunden dank der XL-Oberfläche.