Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Multifunkt.Fritteuse 1600W 1.3kg Timer ws-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Multifunkt.Fritteuse 1600W 1.3kg Timer ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FR4950

  • Füllmenge Öl - 2 l

  • Bauform - Standgerät

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 1300 g

  • Mit Sichtfenster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045386363704

Sonepar Artikelnummer

120347987

Hersteller Artikelnummer

FR4950

Hersteller Typ

FR 4950

Hersteller Artikel Nr.:

FR4950

Füllmenge Öl:

2 l

Bauform:

Standgerät

Fassungsvermögen Frittiergut:

1300 g

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Ja

Filterart:

Metall-Dauerfilter

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

5.230 kg

9-in-1 Multikocher Fritteuse zum Braten, Frittieren, Kochen, Schmoren, Sautieren, Kochen von Pasta, Paella/Risotto, Tiefkühlgerichten und zum Warmhalten. Regelbare Temperatur von 80°C bis 180°C. Inklusive Pfannenwender.