Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Plattengriller SuperGrill 3in1 2000W 30x20cm sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Plattengriller SuperGrill 3in1 2000W 30x20cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC5108

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380028326

Sonepar Artikelnummer

121368147

Hersteller Artikelnummer

GC5108

Hersteller Typ

GC5108

Hersteller Artikel Nr.:

GC5108

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite:

378 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

365 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.050 kg

Verbessern Sie Ihre Kochkünste zu Hause mit dem SuperGrill 3in1, dem 3-in-1-Grill, der eine ganze Welt von Grillmöglichkeiten eröffnet. Verwenden Sie ihn als Kontaktgrill für Fleisch, Fisch, Gemüse und Sandwiches, die jedes Mal perfekt gelingen, öffnen Sie ihn um 180°, um Ihren SuperGrill in einen Barbecue-Grill zu verwandeln, oder verwenden Sie die Backofenposition zum Braten und Aufwärmen. Entdecken Sie erstaunliche, vielseitige Mahlzeiten – perfekt, um sie Tag für Tag mit Familie und Freunden zu teilen.