Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Raclette 1050W 8Pfännchen antihaft glatt/gerillte Grillfl bl

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Raclette 1050W 8Pfännchen antihaft glatt/gerillte Grillfl bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE3104

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1050 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430295209

Sonepar Artikelnummer

120954960

Hersteller Artikelnummer

RE3104

Hersteller Typ

RE 3104

Hersteller Artikel Nr.:

RE3104

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1050 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

blau

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Nein

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Breite:

399 mm

Höhe:

399 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.830 kg

TEFAL RACLETTE 3in1 (Raclette, Grill, Crêpe) für 8 Personen. 3 Funktionen: Raclette, Grill und Crêpe: Die Grillplatte bietet sowohl eine gerillte Grillfläche als auch eine glatte Bratfläche für Crêpes oder Eierspeisen, Powerglide-Antihaftbeschichtung: verstärkt mit Titanpartikeln für hohe Widerstandskraft, weniger Anbrennen und Braten mit weniger Öl, Hergestellt in Haute,Savoie mit französischer Expertise, Leicht zu reinigen: spülmaschinengeeignete Grillplatte und Pfännchen, Leistung: 1050 W, Thermo,Spot: färbt sich rot, wenn die Platte die ideale Temperatur zum Anbraten erreicht hat und so perfekte Textur, Farbe und Geschmack, Inklusive 8 Pfännchen: perfekt für gesellige Runden mit Freunden und der Familie, Ein/Aus-Schalter: für mehr Komfort und Bedienerfreundlichkeit direkt am Tisch, Farbe schwarz, blau