Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Raclette 1350W 10Pfännchen eckig sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Raclette 1350W 10Pfännchen eckig sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE4588

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anzahl der Pfännchen - 10

  • Crepes-Bereich - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3168430851900

Sonepar Artikelnummer

120355235

Hersteller Artikelnummer

RE4588

Hersteller Typ

RE 4588

Hersteller Artikel Nr.:

RE4588

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anzahl der Pfännchen:

10

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Nein

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.750 kg

Ein Raclette-Grill für spaßige Racletteabende im Kreise der Familie oder Freunde! Mit dem Raclette Grill Ambience können Sie sich auf einen raffinierten Raclette-Grill freuen, mit 10 antihaftversiegelten Pfännchen für unvergessliche Abende unter Freunden oder mit der ganzen Familie. Ein sehr praktisches Gerät, da es auch als Grill verwendet werden kann. Dank des abnehmbaren Kabels lässt sich der Raclette-Grill problemlos verstauen und bietet mit seiner Thermospot-Temperaturanzeiger einen äußerst praktischen Vorteil, weil Sie immer genau wissen, wann das Gerät einsatzbereit ist. Auszeichnung durch das ETM-Testmagazin mit ''GUT'' im Raclette-Test 12/2022.