Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Raclette 1350W 10Pfännchen Steingrillplatte gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Raclette 1350W 10Pfännchen Steingrillplatte gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PR457B

  • Ausführung der Grillplatte - Naturstein

  • Anschlusswert - 1350 W

  • Anzahl der Pfännchen - 10

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

3168430315709

Sonepar Artikelnummer

120800839

Hersteller Artikelnummer

PR457B

Hersteller Typ

PR 457B

Hersteller Artikel Nr.:

PR457B

Ausführung der Grillplatte:

Naturstein

Anschlusswert:

1350 W

Anzahl der Pfännchen:

10

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

grau

Beschichtung:

ohne

Mit Thermostat:

Nein

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

6.250 kg

TEFAL Pierrade Raclette für 10 Personen. Qualität und Raffinesse auf dem Tisch, Gesundes Kochen auf der Natursteinplatte: ohne zusätzliches Fett, 2 Funktionen: Pierrade Grillen auf dem heißen Stein und Raclette Käse schmelzen in den Pfännchen, Ausstattung: Abnehmbare Grillplatte aus italienischem Vulkangestein mit besten Thermieeigenschaften, 10 antihaftversiegelte Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen (spülmaschinengeeignet) + 1 Schaber zum Reinigen der Steinplatte für Raclette-Spaß für 10 Personen, Thermogehäuse (langlebig, widerstandsfähig, leicht zu reinigen), Ein-/Ausschalter mit Betriebskontrollleuchte, Abnehmbares Anschlusskabel (Länge: 2m) für unkompliziertes Aufbauen, Abbauen und Verstauen, Hergestellt in FrankreichFarbe: Grau/ Edelstahl, Technische Merkmale: 1.350 Watt