Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Raclette 400W 2Pfännchen antihaftbesch.Grillplatte sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Raclette 400W 2Pfännchen antihaftbesch.Grillplatte sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RE2308

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 400 W

  • Anzahl der Pfännchen - 2

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430313620

Sonepar Artikelnummer

120800838

Hersteller Artikelnummer

RE2308

Hersteller Typ

RE 2308

Hersteller Artikel Nr.:

RE2308

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

400 W

Anzahl der Pfännchen:

2

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.100 kg

Tefal RE 2308 Raclette-Grill, 400 W, 2 Pfännchen, antihaft-beschichtete Grillplatte, Schwarz. Kompakter Tisch-Raclettegrill für 2 Personen, die antihaft-beschichtete Grillplatte erleichtert die Reinigung nach dem Grillen.