Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Raclette&Tischgrill 1350W 8Pfännchen antih Steinplatte eckig gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Raclette&Tischgrill 1350W 8Pfännchen antih Steinplatte eckig gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PR620D

  • Ausführung der Grillplatte - Naturstein

  • Anschlusswert - 1350 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430317376

Sonepar Artikelnummer

121366738

Hersteller Artikelnummer

PR620D

Hersteller Typ

PR620D

Hersteller Artikel Nr.:

PR620D

Ausführung der Grillplatte:

Naturstein

Anschlusswert:

1350 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

grau

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

230 V

Mit Thermostat:

Nein

Breite:

256 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

508 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

5.930 kg

Raclette Pierrade Gourmet: Kreativ werden, Spaß haben, gemeinsam genießen! Bringen Sie Ihre Lieben an einem Tisch zusammen, um mit dem Raclette Gourmet Set gemeinsam köstliche Augenblicke zu genießen. Die acht Pfännchen sind tiefer denn je, ideal, um noch mehr Käse in einem Schritt zu schmelzen! Das Raclette-Gerät verfügt zudem über eine hochwertige Steinplatte für noch mehr Möglichkeiten zum Grillen, damit Sie es in seiner ganzen Bandbreite nutzen können. Dank der spülmaschingeeigneten Pfännchen ist das Raclette Gourmet Gerät einfach zu reinigen. Praktische Funktionen wie ein Ein/Ausschalter und ein abnehmbares Kabel zur einfachen Aufbewahrung.