Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Reise-Dampfbürste 1200W 70ml-Tank 20g/min klappbar ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Reise-Dampfbürste 1200W 70ml-Tank 20g/min klappbar ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DT1020

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3121040089842

Sonepar Artikelnummer

121094500

Hersteller Artikelnummer

DT1020

Hersteller Typ

DT1020

Hersteller Artikel Nr.:

DT1020

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1200 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

weiß

Dampfleistung:

20 g/min

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.750 kg

TEFAL Dampfbürste Origin Travel. Ausstattung: Klappbar, damit optimal für Reisen, Einsatzbereit bereits nach nur 25 Sekunden, Ein-/ Ausschalter, Betriebskontrollleuchte, Dampfleistung: 20 g/min, Keine Einstellungen nötig, Wassertank mit 70 ml Kapazität, Zubehör: Bürstenaufsatz für empfindliche Stoffe, Farbe: Hellgrau / Weiß, Technische Merkmale 1.200 Watt