TEFAL - Reiskocher 600W 5L 2Progr. Antihaft Warmh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK1038
Garraumfassungsvermögen - 5 l
Anschlusswert - 600 W
Bauform - Standgerät
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3045386370917
Sonepar Artikelnummer
121094492
Hersteller Artikelnummer
RK1038
Hersteller Typ
RK1038
Hersteller Artikel Nr.:
RK1038
Garraumfassungsvermögen:
5 l
Anschlusswert:
600 W
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.950 kg


