Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Sandwich Toaster 700W antihaftb. edst-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Sandwich Toaster 700W antihaftb. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SM1552

  • Ausführung - Sandwich-Toaster

  • Anschlusswert - 700 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Brötchenröster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

3168430114074

Sonepar Artikelnummer

120172590

Hersteller Artikelnummer

SM1552

Hersteller Typ

SM 1552

Hersteller Artikel Nr.:

SM1552

Ausführung:

Sandwich-Toaster

Anschlusswert:

700 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Nein

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.787 kg

TEFAL Sandwich Toaster UltraCompact Edelstahl. 2 antihaftbeschichtete Toastplatten (schneiden Toast in zwei Hälften), Wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Automatische Temperaturregulierung, Vertikale Lagerung möglich, Kabelaufwicklung, Farbe Edelstahl/Schwarz, Technische Merkmale Leistung: 700 Watt