Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Smoothie Maker Blend Up 1000W 8Pr +Pulse 0.7L 2Go-Tritan sand

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Smoothie Maker Blend Up 1000W 8Pr +Pulse 0.7L 2Go-Tritan sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BL190A

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen - 0.7 l

  • Grundfarbe - braun

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667293966

Sonepar Artikelnummer

121368259

Hersteller Artikelnummer

BL190A

Hersteller Typ

BL190A

Hersteller Artikel Nr.:

BL190A

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen:

0.7 l

Grundfarbe:

braun

Spannung:

220 .. 240 V

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

182 mm

Höhe:

385 mm

Tiefe:

128 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.320 kg

Leistungsstark, einfach und kompakt – der Blend Up ist alles, was Sie lieben, in einem: ein kleiner, aber robuster Mixer mit einer beispiellos geballten Technologie und einem leicht zu reinigenden Design. Genießen Sie alles von Smoothies und pflanzlichen Getränken bis hin zu köstlichen Soßen, Suppen, Dips und mehr. Mixen Sie Getränke direkt in der On-the-Go-Flasche und nehmen Sie diese überall mit hin. Zudem gibt es sogar einen speziellen Silence-Modus für eine störungsfreie Nutzung morgens und abends!