Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Smoothie Maker Mix&Move 300W 1St. 2x600ml 2Go-TritanBeh. Met

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Smoothie Maker Mix&Move 300W 1St. 2x600ml 2Go-TritanBeh. Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BL15FD

  • Anschlusswert - 300 W

  • Fassungsvermögen - 1.2 l

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667246054

Sonepar Artikelnummer

121368258

Hersteller Artikelnummer

BL15FD

Hersteller Typ

BL15FD

Hersteller Artikel Nr.:

BL15FD

Anschlusswert:

300 W

Fassungsvermögen:

1.2 l

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Breite:

123 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

123 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.170 kg

Perfekte Mixgetränke in einem kompakten Rahmen, der Tefal Mix & Move Mini Blender sorgt für ausgezeichnete Mixergebnise bei all Ihren Lieblingssmoothies, Proteindrinks und Shakes— mit 2 praktischen Flaschen To-Go für den Genuss frischer und leckerer Kreationen, überall! Zwei praktische Flaschen To-Go — aus hochwertigem Tritan, mit einem Fassungsvermögen von 0,6 L — die ideale Größe für Kreationen frischer Mixgetränke für unterwegs. Ob im Garten, morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen, dieser Mixer für Smoothies und Shakes hilft in jeder Situation. Mobilität trifft auf Leistung und raffinierte Funktionen: Ein optimiertes, kompaktes Design zum mühelosen Verstauen, einfach zu reinigende abnehmbare Klingen, 300W-Leistung für geschmeidige und cremige Ergebnisse im Handumdrehen und eine ergonomische Einknopfbedienung für perfekte Mixgetränke, die sich einfach und bequem zubereiten lassen.