Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Stabmixer 1000W 20St. Turbo Metallfuß Mixb. 0.8L sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Stabmixer 1000W 20St. Turbo Metallfuß Mixb. 0.8L sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB6718

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen - 0.8 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667291733

Sonepar Artikelnummer

121368256

Hersteller Artikelnummer

HB6718

Hersteller Typ

HB6718

Hersteller Artikel Nr.:

HB6718

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen:

0.8 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.980 kg

Der Quickchef+ Stabmixer von Tefal sorgt für außergewöhnliche Leistung und absolute Kontrolle. Die Powelix-Technologie sorgt für unglaublich geschmeidige und bis zu 30 % schnellere Ergebnisse – für eine cremige und gleichmäßige Textur, die selbst bei den härtesten Zutaten mühelos gelingt! Entdecken Sie ein modernes Gerät, das mit einem ergonomischen Softgrip-Griff, einem robusten Metallgehäuse, einem Spritzschutz und vielem mehr für ein komfortables, sauberes Mixerlebnis sorgt.