Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Standgrill 2300W Thermostat Grillrost sw-ro

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Standgrill 2300W Thermostat Grillrost sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BG90F5

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - sonstige

  • Mit Thermostat - Ja

  • Anschlusswert - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3168430279964

Sonepar Artikelnummer

120569388

Hersteller Artikelnummer

BG90F5

Hersteller Typ

BG 90F5

Hersteller Artikel Nr.:

BG90F5

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

sonstige

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2300 W

Ausführung:

Standgrill

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.770 kg

TEFAL EASYGRILL ADJUST Standgrill. Thermogehäuse, Herausnehmbarer Aluminium-Hitzereflektor, Abnehmbares Heizelement, Abnehmbarer Grillrost, Abnehmbarer Saftauffangbehälter, Abnehmbare Standbeine, Regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte, Indoor und Outdoor Zertifizierung, Thermokunststoffgriffe, Maße Grillfläche: 720 cm², Maße Grillrost: 900 cm², Farbe Schwarz / Burgundrot, Leistung: 2.300 Watt