Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Tischgrill 1800W Antihaft. inkl.Teppan-Yaki-Fläche sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Tischgrill 1800W Antihaft. inkl.Teppan-Yaki-Fläche sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TG3918

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661145308

Sonepar Artikelnummer

120378101

Hersteller Artikelnummer

TG3918

Hersteller Typ

TG 3918

Hersteller Artikel Nr.:

TG3918

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

235 mm

Tiefe der Grillfläche:

190 mm

Breite:

326 mm

Höhe:

117 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.467 kg

TEFAL Tischgrill Malaga. Antihaftbeschichtete Alugussplatte mit integriertem Heizelement: 2/3 klassische Grillfläche (mit Fettabflussrillen) und 1/3 Teppan-Yaki, Grillfläche (glatt) ideal zum Grillen und Wenden von Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten, Komplett spülmaschinengeeignet, Abnehmbares Anschlusskabel mit regelbarem Thermostat, Geneigte Grillfläche: Fett und Grillsaft werden in die herausnehmbare Fettauffangschale geleitet, Grillfläche: 1.300 cm², Farbe Schwarz, Technische Merkmale 2.000 Watt