Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Toaster 2Schlitz 1200W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Toaster 2Schlitz 1200W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TT5S18

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387295264

Sonepar Artikelnummer

121368148

Hersteller Artikelnummer

TT5S18

Hersteller Typ

TT5S18

Hersteller Artikel Nr.:

TT5S18

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Breite:

157.6 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

286 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.310 kg

Mit Subito zählt jede Minute. Dieser stilvolle Doppelschlitz-Toaster sorgt für perfekte Toasts bis zu 50 % schneller und verbraucht dabei bis zu 23 % weniger Energie.* Ideal für hektische Morgenstunden! Mit seinen 7 Bräunungsstufen für jeden Geschmack wurde dieser moderne Toaster mit praktischen Funktionen ausgestattet, die das Toasten von Brot schnell und einfach machen, darunter ein extra hoher Hebel, praktische Funktionen (Stopp, Auftauen oder Aufwärmen) und eine leicht zu reinigende, herausnehmbare Krümelschublade.