Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Toaster 2Schlitz 850W 8St. Auft. Aufw. sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Toaster 2Schlitz 850W 8St. Auft. Aufw. sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TT7208

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 850 W

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387297022

Sonepar Artikelnummer

121368149

Hersteller Artikelnummer

TT7208

Hersteller Typ

TT7208

Hersteller Artikel Nr.:

TT7208

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

850 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

293 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.550 kg

Mit dem Collection Doppelschlitztoaster kommt der stilvolle Retro-Edelstahl in Ihre Küche! Sein elegantes Design wird von seinen praktischen, einfach zu verwendenden Funktionen ergänzt. Darunter eine besonders hohe Anhebevorrichtung, um sich die Finger nicht zu verbrennen, 8 Bräunungsstufen für perfekten Toast für jeden Geschmack, sowie äußerst praktische Stopp-, Auftau-, Aufwärm- und Bagel-Funktionen. Dank des herausziehbaren Krümelblechs ist das Reinigen ein Kinderspiel. Farbe: Schwarz / Edelstahl