Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Toaster Langschlitz 1000W 7St. Auft.Aufw.Brötchenaufs. sw-ed

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Toaster Langschlitz 1000W 7St. Auft.Aufw.Brötchenaufs. sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL4308

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386377558

Sonepar Artikelnummer

120708604

Hersteller Artikelnummer

TL4308

Hersteller Typ

TL 4308

Hersteller Artikel Nr.:

TL4308

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

157 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

282 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.580 kg

TEFAL Element Langschlitz-Toaster. Elegantes Edelstahl-Gehäuse, Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, Integrierter Brötchenaufsatz, Brotscheiben-Zentrierung für optimales Bräunungsergebnis, 4 beleuchtete Funktionstasten: Stopp, Auftauen, Erwärmen, Lift für kleines Brot, Krümelschublade, Farbe Edelstahl/Schwarz, Technische Merkmale: 1.000 Watt