Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Toaster+Mini-Ofen 1300W Langschlitz Thermostat sw-alu

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Toaster+Mini-Ofen 1300W Langschlitz Thermostat sw-alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL6008

  • Ausführung - Toaster/Mini-Ofen

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045385781424

Sonepar Artikelnummer

120285610

Hersteller Artikelnummer

TL6008

Hersteller Typ

TL 6008

Hersteller Artikel Nr.:

TL6008

Ausführung:

Toaster/Mini-Ofen

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlusswert:

1300 W

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenröster:

Nein

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

5.290 kg

TEFAL Toaster Toast n' Grill, 2-in-1: Toaster und Mini-Ofen,Schieberegler für Ofen, oder Toastbetrieb, Toaster: Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen,1 extra breiter, langer Toastschlitz, Toastschlitz durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion),Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Ofen (B270xT160xH140): Elektronische Temperaturkontrolle (bis 210°C regelbar), Backblech und Rost, Überbacken, Aufbacken, Erwärmen dank verschließbarem, kleinem Garraum (Glasklappe mit Griff),Extra kurze Garzeit, kein Vorheizen notwendig, Temperaturkontrollleuchte, Herausnehmbares Krümelauffangblech,Hochwertige Quarzheizelemente (2 oben, 2 unten) für gleichmäßiges Toasten und Grillen,Wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiumummantelung, Front- und Rückseite aus Edelstahl schwarz lackiert, Extra großer Griff für sichere Handhabung, Farbe Schwarz/ Alu matt, Technische Merkmale, 1.300 W