Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Trockenbügeleisen 1200W Durilium ro-ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Trockenbügeleisen 1200W Durilium ro-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FS4030

  • Bügelsohle - emaillierte Sohle

  • Grundfarbe - weiß

  • Dampfstoß - Nein

  • Antikalksystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3121040042380

Sonepar Artikelnummer

120315121

Hersteller Artikelnummer

FS4030

Hersteller Typ

FS 4030

Hersteller Artikel Nr.:

FS4030

Bügelsohle:

emaillierte Sohle

Grundfarbe:

weiß

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

ohne

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.117 kg

TEFAL Trockenbügeleisen Easygliss. Bügelsohle: Durilium Bügelsohle Komfortausstattung: Easycord System, Kabelaufwicklung, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Kabellänge 1,8m, Farbe weiß/dunkelrot, Technische Merkmale 1200W