Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Waffeleisen Herzform 1000W antihaft edst-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Waffeleisen Herzform 1000W antihaft edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WM310D

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3168430721869

Sonepar Artikelnummer

120315122

Hersteller Artikelnummer

WM310D

Hersteller Typ

WM 310D

Hersteller Artikel Nr.:

WM310D

Ausführung:

Waffelautomat

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.117 kg

TEFAL Herzwaffeleisen. 5 knusprige, lockere Waffeln in Herzform. Extra große Backform: 20 cm Durchmesser, Regelbarer Thermostat: Schieberegler für stufenlos einstellbarern Bräunungsgrad, Waffelplatten aus massivem Alu-Druckguss für gleichmäßiges Backen, Doppelt-antihaftversiegelte Waffelplatten für Backen, einfaches Herausnehmen der Waffeln und einfache Reinigung, dank verdecktem, antihaftversiegeltem Scharnier sowie großer Fett- und Teigauffangrille, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte (optische Fertigmeldung ), Überhitzungsschutz, Gehäuse aus Edelstahl: entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandards für Oberflächentemperatur (A13), Extra großer wärmeisolierter Handgriff für sichere Handhabung, Thermokunststoff Elemente mit eleganter Soft-Touch Oberfläche, Sehr stabiler Stand dank großer Auflagefläche, Ergonomisch und praktisch: vertikale Lagerung möglich, Kabelaufwicklung, Farbe: Edelstahl matt gebürstet / schwarz matt, Technische Merkmale: 1.000 Watt