Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Waffeleisen Kingsize 1200W antihaft Thermostat edst-sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Waffeleisen Kingsize 1200W antihaft Thermostat edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WM756D

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Anzahl der Plattensätze - 3

  • Regelbarer Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386376209

Sonepar Artikelnummer

120411081

Hersteller Artikelnummer

WM756D

Hersteller Typ

WM 756D

Hersteller Artikel Nr.:

WM756D

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

1200 W

Anzahl der Plattensätze:

3

Regelbarer Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Signalton:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

350 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

4.700 kg

TEFAL Waffeleisen KINGSIZE. Backraum um 180° drehbar zur optimalen Teigverteilung und Bräunung, Antihaftversiegelte Backflächen für einfache Reinigung (abnehmbar und spülmaschinengeeignet), Große Entriegelungstasten zur Plattenentriegelung, Edelstahlgehäuse mit Waffelstruktur, verhindert Fingerabdrücke, besonders robust, Backform für 2 rechteckige Waffeln (Brüsseler Art) je 10 x 16,5 cm, Mehrstufiger Temperaturregler mit Betriebs-und Temperaturkontrollleuchte, Großer wärmeisolierter Griff mit Drehriegel-Verschluss-System,wegklappbar, Platte zum Auffangen von überschüssigem Teig, Farbe^Edelstahl / Schwarz, Technische Merkmale, 1.200 Watt