Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Wasserkocher 2200W 0.8L kabell. edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2200W 0.8L kabell. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BI8125

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 0.8 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661127977

Sonepar Artikelnummer

120143301

Hersteller Artikelnummer

BI8125

Hersteller Typ

BI 8125

Hersteller Artikel Nr.:

BI8125

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

0.8 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2200 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.460 kg

TEFAL Wasserkocher MINI. Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Kabellos, 360° Sockel, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, Stay-Clear-Abdeckung öffnet automatisch beim Wasserausgießen, Verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), Herausnehmbarer Kalkfilter, 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, verriegelbarer Deckel, Kannenoberfläche im gebürsteten Edelstahl, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Benutzung ohne Wasser nicht möglich, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen 0,8 LFarbe, gebürstetes Edelstahl, Technische Merkmale, Leistung: 2200 Watt