Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.5L kabellos schwarz

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.5L kabellos schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO1408

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.5 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387294687

Sonepar Artikelnummer

121231990

Hersteller Artikelnummer

KO1408

Hersteller Typ

KO 1408

Hersteller Artikel Nr.:

KO1408

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.5 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.300 kg

Der Double Layer Wasserkocher von Tefal bietet besonders langen Genuss von heißem Wasser durch seine hochwertige und doppelschichtige Isolierung. Die Edelstahlschicht sorgt für eine lange Wärmeisolierung im Innenraum. Durch die große Öffnung lässt sich der Wasserkocher einfach befüllen und reinigen. Zusätzlich bietet die moderne Deckelöffnung auf Knopfdruck und die große Kapazität von 1,5 l extra Komfort. Die automatische Ausschaltfunktion und der 360° Sockel runden das Erlebnis ab.