Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO2M08

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387290207

Sonepar Artikelnummer

121108440

Hersteller Artikelnummer

KO2M08

Hersteller Typ

KO2M08

Hersteller Artikel Nr.:

KO2M08

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.700 kg

TEFAL Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw