Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO3308

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386354948

Sonepar Artikelnummer

120307360

Hersteller Artikelnummer

KO3308

Hersteller Typ

KO 3308

Hersteller Artikel Nr.:

KO3308

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Nein

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.600 kg

TEFAL Tefal Wasserkocher Snow. Kapazität: 1,7 L, Deckel mit automatischer Öffnung, Ein-/ Ausschalter mit Kontrollleuchte, Kabellos, 360° Sockel, Verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Farbe Schwarz/ Edelstahl, Technische Merkmale 2.400 Watt