Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw-gr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO5S08

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387295202

Sonepar Artikelnummer

121368142

Hersteller Artikelnummer

KO5S08

Hersteller Typ

KO5S08

Hersteller Artikel Nr.:

KO5S08

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.050 kg

Genießen Sie mit dem Subito-Wasserkocher ein schnelles und stilvolles Frühstück. Die transparente Wasserstandsanzeige und der Ein-Tassen-Indikator machen es einfach, auf Anhieb die perfekte Wassermenge zuzubereiten - ideal für hektische Morgende. Das einhändige Öffnen erleichtert das Befüllen und Reinigen, während der herausnehmbare Filter für einen besseren Geschmack von Tee und Kaffee sorgt. Subito bietet schnelles, leistungsstarkes Erhitzen für bis zu 7 Tassen - perfekt für die ganze Familie.