Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Wasserkocher 2400W 1L kabellos sw-edst

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Wasserkocher 2400W 1L kabellos sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KO5S2D

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045387296711

Sonepar Artikelnummer

121372882

Hersteller Artikelnummer

KO5S2D

Hersteller Typ

KO5S2D

Hersteller Artikel Nr.:

KO5S2D

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

182 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.950 kg

Dieser leistungsstarke Wasserkocher aus Edelstahl passt mit seinem kompakten Design in jede Küche. Er lässt sich mit einer Hand öffnen, verfügt über einen leicht zu reinigenden, herausnehmbaren Anti-Kalkfilter und durch die Abschaltautomatik. Dank des Ein-Tassen-Indikators kann das Wasser bis zu 2-mal schneller aufgekocht werden.