Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Zerkleinerer 1000W 300g ws

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Zerkleinerer 1000W 300g ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DPA130

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045388192302

Sonepar Artikelnummer

120159637

Hersteller Artikelnummer

DPA130

Hersteller Typ

DPA 130

Hersteller Artikel Nr.:

DPA130

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Nein

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.775 kg

TEFAL Zerkleinerer LA MOULINETTE 1000W. Großer Zerkleinerungsbehälter: 300g, Bis 300g Fleisch in nur 6 Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern oder Zwiebel, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse etc., Einfache Bedienung nach dem ''1-2-3'' Prinzip 3 mal auf den Deckel drücken genügt! Fertig! 360°-Deckel: Deckel kann in jeder Position auf das Gerät gesetzt werden, Transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung , Zerkleinerungsbehälter ist auch für die Zubereitung von Pesto, Guacamole etc. geeignet, Kabelverstaufach, Hohe Standfestigkeit, Farbe weiß, Technische Merkmale Leistung: 1000 Watt, Kapazität: 300g