Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEFAL - Zerkleinerer Choppeo XXL 500W 2St. 2L Glasschüssel dgr

TEFAL
kopierenkopieren
TEFAL - Zerkleinerer Choppeo XXL 500W 2St. 2L Glasschüssel dgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB6031

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 2000 ml

  • Anschlusswert - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016667293294

Sonepar Artikelnummer

121368263

Hersteller Artikelnummer

MB6031

Hersteller Typ

MB6031

Hersteller Artikel Nr.:

MB6031

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

2000 ml

Anschlusswert:

500 W

Grundfarbe:

grau

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

184 mm

Höhe:

254 mm

Tiefe:

217 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.130 kg

Entdecken Sie die Kraft von Choppeo, dem Zerkleinerer mit Glasschüssel, der mit Leichtigkeit und Präzision zerkleinert, mixt und hackt! Der alltagstaugliche Zerkleinerer mit einer robusten Borosilikatglas-Schüssel und einem großzügigen Fassungsvermögen liefert dank seiner vier Edelstahlklingen, dem leistungsstarken Motor und den zwei Geschwindigkeitsstufen schnelle Ergebnisse. Dieses 3-in-1-Gerät verspricht außerdem kulinarische Vielseitigkeit: Es verarbeitet alles, von Käse, Nüssen und Gemüse bis hin zu Kräutern, Fleisch und mehr!