TEHALIT - 10 Endstück zu LF 15x15mm br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF1501568014
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020695
Sonepar Artikelnummer
121068236
Hersteller Artikelnummer
LF1501568014
Hersteller Typ
LF1501568014
Hersteller Artikel Nr.:
LF1501568014
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK06
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


