TEHALIT - 3D-Abzweiger SL20080 Dekor alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200808D1
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740895422
Sonepar Artikelnummer
120179799
Hersteller Artikelnummer
SL200808D1
Hersteller Typ
SL200808D1
Hersteller Artikel Nr.:
SL200808D1
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
Aluminium
Mit Teppichleiste:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
80 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
0
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.140 kg


