TEHALIT - 3D-Abzweiger SL20080 graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2008089011
Höhe Sockelleistenkanal - 80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740895415
Sonepar Artikelnummer
120179798
Hersteller Artikelnummer
SL2008089011
Hersteller Typ
SL2008089011
Hersteller Artikel Nr.:
SL2008089011
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
sonstige
Mit Teppichleiste:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Höhe Kanalanschluss:
80 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9011
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.140 kg


