Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - 3D-Abzweiger SL20115 graphitschwarz

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - 3D-Abzweiger SL20115 graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SL2011589011

  • Höhe Sockelleistenkanal - 115 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740896146

Sonepar Artikelnummer

120179813

Hersteller Artikelnummer

SL2011589011

Hersteller Typ

SL2011589011

Hersteller Artikel Nr.:

SL2011589011

Höhe Sockelleistenkanal:

115 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

sonstige

Mit Teppichleiste:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Höhe Kanalanschluss:

115 mm

Breite Kanalanschluss:

20 mm

Kanalanschluss:

Leitungsführungskanal

Abgang Kanalanschluss:

zentrisch

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9011

Dekor:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.167 kg

Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz. Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil.