Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Abhänger zu Kanaltragsystem 600mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Abhänger zu Kanaltragsystem 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSAB0600

  • Länge - 600 mm

  • Profilbreite - 50 mm

  • Profilhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874304

Sonepar Artikelnummer

121236481

Hersteller Artikelnummer

KTSAB0600

Hersteller Typ

KTSAB0600

Hersteller Artikel Nr.:

KTSAB0600

Länge:

600 mm

Profilbreite:

50 mm

Profilhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Tragfähigkeit:

15 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.940 kg

Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 600mm