TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR 100 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR100WK9011
Breite - 100 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740898065
Sonepar Artikelnummer
120892083
Hersteller Artikelnummer
BR100WK9011
Hersteller Typ
BR100WK9011
Hersteller Artikel Nr.:
BR100WK9011
Breite:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Höhe:
100 mm
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.044 kg


