TEHALIT - Abschlussstück Wand-Blende BR 100 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR100WKVERZ
Breite - 100 mm
Tiefe - 0 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007726
Sonepar Artikelnummer
120579998
Hersteller Artikelnummer
BR100WKVERZ
Hersteller Typ
BR100WKVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BR100WKVERZ
Breite:
100 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.034 kg


